FANDIS SPA - FAD011320.00001 2TRE45 160X62R-N15A9 VENT RADIALE 230 VA - 011320.00001
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 2125 1/min
Höhe - 96 mm
Breite - 160 mm
Tiefe - 160 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078329430
Artikelnummer
FAD011320.00001
Herstellernummer
011320.00001
Hersteller
FAD
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
2125 1/min
Höhe:
96 mm
Breite:
160 mm
Tiefe:
160 mm


