FANDIS SPA - FAD011184.00001 FF15UK 44 PZ FF15U - 011184.00001
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 250 mm
Breite - 250 mm
Schutzart (IP) - IP54
Tiefe - 33.8 mm
Schutzart (NEMA) - 12
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449077119308
Artikelnummer
FAD011184.00001
Herstellernummer
011184.00001
Hersteller
FAD
Höhe:
250 mm
Breite:
250 mm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
33.8 mm
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7035


