Startseite

FANDIS SPA - FAD010769.00001 FF08UK 70 PZ FF08U - 010769.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD010769.00001 FF08UK 70 PZ FF08U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 106.5 mm

  • Breite - 106.5 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Tiefe - 23.2 mm

  • Schutzart (NEMA) - 12

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000000367729

Artikelnummer

FAD010769.00001

Herstellernummer

010769.00001

Hersteller

FAD

Höhe:

106.5 mm

Breite:

106.5 mm

Schutzart (IP):

IP54

Tiefe:

23.2 mm

Schutzart (NEMA):

12

RAL-Nummer:

7035