FANDIS SPA - FAD010430.00001 E08B23HWBL00 VENT 80X80X38MM - 230 VA.C. - 010430.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 3000 1/min
Höhe - 80 mm
Breite - 80 mm
Tiefe - 38 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079583701
Artikelnummer
FAD010430.00001
Herstellernummer
010430.00001
Hersteller
FAD
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
3000 1/min
Höhe:
80 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
38 mm
Schutzart (IP):
IP20
FANDIS MODELLO E08B23HWBL00 VENT 80X80X38MM - 230 VA.C. VENTOLA PER APPARECCHIATURE


