FANDIS SPA - FAD010212.00001 2RRE45 250X50R-L47A3 VENT RADIALE 230 VA - 010212.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 2775 1/min
Höhe - 252 mm
Breite - 252 mm
Tiefe - 102 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079282178
Artikelnummer
FAD010212.00001
Herstellernummer
010212.00001
Hersteller
FAD
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
2775 1/min
Höhe:
252 mm
Breite:
252 mm
Tiefe:
102 mm
Schutzart (IP):
IP44
FANDIS MODELLO 2RRE45 250X50R-L47A3 VENT RADIALE 230 VA VENTILATORE PER ARMADI