Startseite

FANDIS SPA - FAD010185.00001 FF20GA230UEA1 GR FILTRO CON VENT. 230VA. - 010185.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD010185.00001 FF20GA230UEA1 GR FILTRO CON VENT. 230VA.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - AC

  • Volumenstrom, freiblasend - 900 m³/h

  • Bemessungsleistung - 120 W

  • Geräuschemission - 66 dB(A)

  • Schutzart (NEMA) - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075475024

Artikelnummer

FAD010185.00001

Herstellernummer

010185.00001

Hersteller

FAD

Spannungsart:

AC

Volumenstrom, freiblasend:

900 m³/h

Bemessungsleistung:

120 W

Geräuschemission:

66 dB(A)

Schutzart (NEMA):

1

RAL-Nummer:

7035

Breite:

325 mm

Höhe:

325 mm

Tiefe:

158.5 mm

FANDIS MODELLO FF20GA230UEA1 GR FILTRO CON VENT. 230VA. VENTILATORE PER ARMADI