Startseite

FANDIS SPA - FAD010080.00001 FF12UK 60 PZ FF12U - 010080.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD010080.00001 FF12UK 60 PZ FF12U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 150 mm

  • Breite - 150 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Tiefe - 29.2 mm

  • Schutzart (NEMA) - 12

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000000367606

Artikelnummer

FAD010080.00001

Herstellernummer

010080.00001

Hersteller

FAD

Höhe:

150 mm

Breite:

150 mm

Schutzart (IP):

IP54

Tiefe:

29.2 mm

Schutzart (NEMA):

12

RAL-Nummer:

7035