FANDIS SPA - FAD009466.00001 3615RL 05WB30E00 VENT E00 92X92X38MM - 2 - 009466.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Drehzahl - 5000 1/min
Höhe - 92 mm
Breite - 92 mm
Tiefe - 38 mm
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
7449078862623
Artikelnummer
FAD009466.00001
Herstellernummer
009466.00001
Hersteller
FAD
Drehzahl:
5000 1/min
Höhe:
92 mm
Breite:
92 mm
Tiefe:
38 mm
Schutzart (IP):
IP20
1606KL 04WB50 VENTILATORE COMPATTO L00 40x40x15mm - 12 Vd.c


