FANDIS SPA - FAD009426.00001 FF20UK 20 PZ FF20U - 009426.00001
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 325 mm
Breite - 325 mm
Schutzart (IP) - IP54
Tiefe - 34 mm
Schutzart (NEMA) - 12
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449070353389
Artikelnummer
FAD009426.00001
Herstellernummer
009426.00001
Hersteller
FAD
Höhe:
325 mm
Breite:
325 mm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
34 mm
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7035


