FANDIS SPA - FAD009130.00001 3615RL 05WB50E00 VENT E00 92X92X38MM - 2 - 009130.00001
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Drehzahl - 6200 1/min
Höhe - 92 mm
Breite - 92 mm
Tiefe - 38 mm
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
7449079340007
Artikelnummer
FAD009130.00001
Herstellernummer
009130.00001
Hersteller
FAD
Drehzahl:
6200 1/min
Höhe:
92 mm
Breite:
92 mm
Tiefe:
38 mm
Schutzart (IP):
IP20


