Startseite

FANDIS SPA - FAD006071.00001 G80 GRIGLIA PLASTICA - 006071.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD006071.00001 G80 GRIGLIA PLASTICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074554959

Artikelnummer

FAD006071.00001

Herstellernummer

006071.00001

Hersteller

FAD

Griglia plastica per la protezione delle parti in movimento, in accordo con le norme EN 292 e EN 294. Grado di protezione IP20, in accordo con le norme EN 60529.In PC/ABS autoestinguente, in accordo con le norme UL 94V-0. Colore standard: nero RAL 9005.