FANDIS SPA - FAD005893.00001 FPF20KR115BE-120 GR FILTRO CON VENT 115 - 005893.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 520 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 325 mm
Breite - 325 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
51 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001024267211
Artikelnummer
FAD005893.00001
Herstellernummer
005893.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
520 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
325 mm
Breite:
325 mm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
161 mm
Bemessungsleistung:
50 W
Geräuschemission:
66 dB(A)
RAL-Nummer:
7032


