FANDIS SPA - FAD005698.00001 FPF15KR230BE-110 GR FILTRO CON VENT 230 - 005698.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 240 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 250 mm
Breite - 250 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
20 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8056666673555
Artikelnummer
FAD005698.00001
Herstellernummer
005698.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
240 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
250 mm
Breite:
250 mm
Schutzart (IP):
IP54
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Anzahl der Lüfter:
1
Farbe:
grau
Montageart:
Schnappbefestigung
Mit Filter:
ja
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Tiefe:
121 mm
Bemessungsleistung:
29 W
Geräuschemission:
50 dB(A)
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7032
Ein FANDIS SPA Produkt
Entdecken Sie die FANDIS SPA-Serie


