FANDIS SPA - FAD005285.00001 FPF12KRD24B-110 GR FILTRO CON VENT 24 VD - 005285.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 60 m³/h
Spannungsart - DC
Höhe - 150 mm
Breite - 150 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8056666672695
Artikelnummer
FAD005285.00001
Herstellernummer
005285.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
60 m³/h
Spannungsart:
DC
Höhe:
150 mm
Breite:
150 mm
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Farbe:
grau
Montageart:
Schnappbefestigung
Mit Filter:
ja
Tiefe:
71 mm
Bemessungsleistung:
9.6 W
Geräuschemission:
42.5 dB(A)
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7032
Ein FANDIS SPA Produkt
Entdecken Sie die FANDIS SPA-Serie


