Startseite

FANDIS SPA - FAD003878.00001 C22S40HKBDK4 VENT - KIT 4 PZ - 003878.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD003878.00001 C22S40HKBDK4 VENT - KIT 4 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Drehzahl - 2770 1/min

  • Höhe - 218 mm

  • Breite - 218 mm

  • Tiefe - 83 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002270119

Artikelnummer

FAD003878.00001

Herstellernummer

003878.00001

Hersteller

FAD

Netzfrequenz:

50 Hz

Drehzahl:

2770 1/min

Höhe:

218 mm

Breite:

218 mm

Tiefe:

83 mm

Schutzart (IP):

IP20

FANDIS MODELLO C22S40HKBDK4 VENT - KIT 4 PZ VENTOLA PER APPARECCHIATURE