FANDIS SPA - FAD003875.00001 C22S23HKBU00 VENT 218X218X83MM - 230 VA.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 2232 1/min
Höhe - 218 mm
Breite - 218 mm
Tiefe - 83 mm
Packung
1 ST
EAN
7449072950760
Artikelnummer
FAD003875.00001
Herstellernummer
003875.00001
Hersteller
FAD
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
2232 1/min
Höhe:
218 mm
Breite:
218 mm
Tiefe:
83 mm
Schutzart (IP):
IP20
FANDIS MODELLO C22S23HKBU00 VENT 218X218X83MM - 230 VA. VENTOLA PER APPARECCHIATURE


