FANDIS SPA - FAD003871.00001 C22S23HKBDK4 VENT - KIT 4 PZ - 003871.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 2490 1/min
Höhe - 218 mm
Breite - 218 mm
Tiefe - 83 mm
Packung
1 ST
EAN
7449072668474
Artikelnummer
FAD003871.00001
Herstellernummer
003871.00001
Hersteller
FAD
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
2490 1/min
Höhe:
218 mm
Breite:
218 mm
Tiefe:
83 mm
Schutzart (IP):
IP20
FANDIS MODELLO C22S23HKBDK4 VENT - KIT 4 PZ VENTOLA PER APPARECCHIATURE


