FANDIS SPA - FAD003865.00001 C22S12HKBD00 VENT 218X218X83MM - 115 VA. - 003865.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 2480 1/min
Höhe - 218 mm
Breite - 218 mm
Tiefe - 83 mm
Packung
1 ST
EAN
7449075367299
Artikelnummer
FAD003865.00001
Herstellernummer
003865.00001
Hersteller
FAD
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
2480 1/min
Höhe:
218 mm
Breite:
218 mm
Tiefe:
83 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ventilatore assiale in corrente alternate per motori a poli schermati, alta velocità, con connessione piatta serie 110 (2,8x0,5 mm). Supporto su cuscinetti a sfera