FANDIS SPA - FAD003694.00001 A17T23SWBMT0 VENT FL A 172X150X55MM - 23 - 003694.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 2750 1/min
Höhe - 172 mm
Breite - 150 mm
Tiefe - 55 mm
Packung
1 ST
EAN
7449073232162
Artikelnummer
FAD003694.00001
Herstellernummer
003694.00001
Hersteller
FAD
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
2750 1/min
Höhe:
172 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
55 mm
Schutzart (IP):
IP44
FANDIS MODELLO A17T23SWBMT0 VENT FL A 172X150X55MM - 23 VENTOLA PER APPARECCHIATURE
Ein FANDIS SPA Produkt
Entdecken Sie die FANDIS SPA-Serie


