Startseite

FANDIS SPA - FAD003682.00001 A17M23SWBM00 VENT 172X150X55MM - 230 VA.

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD003682.00001 A17M23SWBM00 VENT 172X150X55MM - 230 VA.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Drehzahl - 2800 1/min

  • Höhe - 172 mm

  • Breite - 150 mm

  • Tiefe - 55 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768100778

Artikelnummer

FAD003682.00001

Herstellernummer

003682.00001

Hersteller

FAD

Netzfrequenz:

50 Hz

Drehzahl:

2800 1/min

Höhe:

172 mm

Breite:

150 mm

Tiefe:

55 mm

Schutzart (IP):

IP44

Ventilatore assiale in corrente alternate per motori a poli schermati, alta velocità, con connessione piatta serie 110 (2,8x0,5 mm). Supporto su cuscinetti a sfera