Startseite

FANDIS SPA - FAD003479.00001 A12B23HTSW00 VENT 120X120X38MM - 230 VA. - 003479.00001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachstecker

  • Drehzahl - 255 1/min

  • Höhe - 120 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024755329

Artikelnummer

FAD003479.00001

Herstellernummer

003479.00001

Hersteller

FAD

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

230 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachstecker

Drehzahl:

255 1/min

Höhe:

120 mm

Breite:

120 mm

Tiefe:

38 mm

Schutzart (IP):

IP20

Ventilatore assiale in corrente alternate per motori a poli schermati, alta velocità, con connessione piatta serie 110 (2,8x0,5 mm). Supporto a bronzina