FANDIS SPA - FAD003441.00001 A12B12HTSW00 VENT 120X120X38MM - 115 VA. - 003441.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 115 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachstecker
Drehzahl - 2750 1/min
Höhe - 120 mm
Packung
1 ST
EAN
8001021568311
Artikelnummer
FAD003441.00001
Herstellernummer
003441.00001
Hersteller
FAD
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
115 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachstecker
Drehzahl:
2750 1/min
Höhe:
120 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
38 mm
Schutzart (IP):
IP20


