FANDIS SPA - FAD003363.00001 A08B23HWSF00 VENT 80X80X38MM - 230 VA.C. - 003363.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 230 V
Durchmesser Flügelrad - 76 mm
Drehzahl - 2500 1/min
Höhe - 80 mm
Packung
1 ST
EAN
8001021462329
Artikelnummer
FAD003363.00001
Herstellernummer
003363.00001
Hersteller
FAD
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Durchmesser Flügelrad:
76 mm
Drehzahl:
2500 1/min
Höhe:
80 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
38 mm
Schutzart (IP):
IP44
Ventilatore assiale in corrente alternate per motori a poli schermati, alta velocità, con connessione a filo. Supporto a bronzina


