FANDIS SPA - FAD002610.00001 2VRET25 200V-R1027 VENT ASSIALE 400 VA.C - 002610.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 2795 1/min
Höhe - 73 mm
Breite - 196 mm
Tiefe - 196 mm
Packung
1 ST
EAN
7449072472293
Artikelnummer
FAD002610.00001
Herstellernummer
002610.00001
Hersteller
FAD
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
2795 1/min
Höhe:
73 mm
Breite:
196 mm
Tiefe:
196 mm
Schutzart (IP):
IP44
FANDIS MODELLO 2VRET25 200V-R1027 VENT ASSIALE 400 VA.C VENTILATORE PER ARMADI


