FANDIS SPA - FAD002434.00001 2GREA3 120X62R-D25A5 VENT CENTRIFUGO 230 - 002434.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 1715 1/min
Höhe - 159 mm
Breite - 168 mm
Tiefe - 115 mm
Packung
1 ST
EAN
7449075390037
Artikelnummer
FAD002434.00001
Herstellernummer
002434.00001
Hersteller
FAD
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
1715 1/min
Höhe:
159 mm
Breite:
168 mm
Tiefe:
115 mm
Schutzart (IP):
IP44
2GREA3 120X62R-D25A5 VENT CENTRIFUGO 230 Va


