Startseite

FANDIS SPA - FAD002432.00001 2GREA3 108X52R-E37A0 VENT CENTRIFUGO 230 - 002432.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD002432.00001 2GREA3 108X52R-E37A0 VENT CENTRIFUGO 230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Drehzahl - 2215 1/min

  • Höhe - 159 mm

  • Breite - 168 mm

  • Tiefe - 115 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075390020

Artikelnummer

FAD002432.00001

Herstellernummer

002432.00001

Hersteller

FAD

Netzfrequenz:

50 Hz

Drehzahl:

2215 1/min

Höhe:

159 mm

Breite:

168 mm

Tiefe:

115 mm

Schutzart (IP):

IP44

2GREA3 108x52R-E37A0 VENT CENTRIFUGO 230 Va