FANDIS SPA - FAD002422.00001 2GRE35 160X62R-N0556 VENT CENTRIFUGO 230 - 002422.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 1430 1/min
Höhe - 246 mm
Breite - 130 mm
Tiefe - 226 mm
Packung
1 ST
EAN
7449075390402
Artikelnummer
FAD002422.00001
Herstellernummer
002422.00001
Hersteller
FAD
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
1430 1/min
Höhe:
246 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
226 mm
Schutzart (IP):
IP44
2GRE35 160X62R-N0556 VENT CENTRIFUGO 230 Va


