FANDIS SPA - FAD001561.00001 16043-A BOCCAGLIO - 001561.00001
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 10 mm
Breite - 206 mm
Tiefe - 206 mm
Packung
1 ST
EAN
7449075389970
Artikelnummer
FAD001561.00001
Herstellernummer
001561.00001
Hersteller
FAD
Höhe:
10 mm
Breite:
206 mm
Tiefe:
206 mm


