Startseite

FAIT SRL - FITTDIR3-6 TELEC.INT.DOME+IR LENTE 3,6 NERO TVL420 - TDIR3-6

KopierenKopieren
FAIT SRL - FITTDIR3-6 TELEC.INT.DOME+IR LENTE 3,6 NERO TVL420

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Protokoll - analog

  • Bildsystem - PAL

  • Mit Videobewegungsmelder - nein

  • Farbe - schwarz

  • Durchmesser - 80 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8055323847247

Artikelnummer

FITTDIR3-6

Herstellernummer

TDIR3-6

Hersteller

FIT

Protokoll:

analog

Bildsystem:

PAL

Mit Videobewegungsmelder:

nein

Farbe:

schwarz

Durchmesser:

80 mm

Höhe:

110 mm

Telecamera Dome da interno