FAIT SRL - FITDT SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA CON SNODO - DT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem - nein
Charakteristik - Fläche
Betriebsstrom - 40 mA
Packung
1 ST
EAN
8055323843676
Artikelnummer
FITDT
Herstellernummer
DT
Hersteller
FIT
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem:
nein
Charakteristik:
Fläche
Betriebsstrom:
40 mA
Betriebsspannung:
12...12 V
Höhe:
120 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
40 mm
Ein FAIT SRL Produkt
Entdecken Sie die FAIT SRL-Serie


