Startseite

FACAL SRL - FAFV260-3 V260-3 VETROPRIMA TRE RAMPE M. 2.60 - V260-3

KopierenKopieren
FACAL SRL - FAFV260-3 V260-3 VETROPRIMA TRE RAMPE M. 2.60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Mehrzweckleiter

  • Werkstoff - Glasfaser/Aluminium

  • Anzahl der Sprossen - 23

  • Anzahl der Elemente - 3

  • Tragfähigkeit - 150 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

8028406080121

Artikelnummer

FAFV260-3

Herstellernummer

V260-3

Hersteller

FAF

Ausführung:

Mehrzweckleiter

Werkstoff:

Glasfaser/Aluminium

Anzahl der Sprossen:

23

Anzahl der Elemente:

3

Tragfähigkeit:

150 kg

Mit Plattform:

nein

Mit Rädern:

nein

SUPER VETROPRIMA trasformabile è scala con montanti in vetroresina stratificata che garantiscono elevato isolamento elettrico, pioli in alluminio a rombo inclinati 68°. A due oppure a tre rampe con caratteristiche tecniche di assoluto rilievo quali la barra stabilizzatrice telescopica in alluminio che si adatta al terreno, sempre sollevata per richiudersi quando non serve. La barra stabilizzatrice telescopica è fornita di serie montata alla scala. Le articolazioni in alluminio fuso progettate per l’apertura a cavalletto anche in posizione di “zoppo”.