FACAL SRL - FAFT4 SGABELLO TINTO DA 4 GRADINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Doppeltritt - nein
Stehhöhe - 1.265 m
Zweiteilig - ja
Mit Plattform - ja
Packung
1 ST
EAN
8028406107965
Artikelnummer
FAFT4
Herstellernummer
T4
Hersteller
FAF
Werkstoff:
Stahl
Doppeltritt:
nein
Stehhöhe:
1.265 m
Zweiteilig:
ja
Mit Plattform:
ja
Sgabello d’acciaio in tubolare 20x15 mm. Gradini acciaio 20x30 cm. Verniciato con brillanti polveri epossidiche nei colori: Telaio grigio, gradini neri, plastiche arancio.


