Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

FACAL SRL - FAFT3 SGABELLO TINTO DA 3 GRADINI

KopierenKopieren
FACAL SRL - FAFT3 SGABELLO TINTO DA 3 GRADINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Doppeltritt - nein

  • Stehhöhe - 1.045 m

  • Zweiteilig - ja

  • Mit Plattform - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8028406003199

Artikelnummer

FAFT3

Herstellernummer

T3

Hersteller

FAF

Werkstoff:

Stahl

Doppeltritt:

nein

Stehhöhe:

1.045 m

Zweiteilig:

ja

Mit Plattform:

ja

Sgabello d’acciaio in tubolare 20x15 mm. Gradini acciaio 20x30 cm. Verniciato con brillanti polveri epossidiche nei colori: Telaio grigio, gradini neri, plastiche arancio.