Startseite

FACAL SRL - FAFQM-6 SCALA ALLUMINO MAYORA - 6 GRADINI - QM-6

KopierenKopieren
FACAL SRL - FAFQM-6 SCALA ALLUMINO MAYORA - 6 GRADINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Sprossen - 6

  • Anzahl der Elemente - 2

  • Tragfähigkeit - 150 kg

  • Mit Plattform - ja

  • Plattformhöhe - 1360 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8028406109532

Artikelnummer

FAFQM-6

Herstellernummer

QM-6

Hersteller

FAF

Anzahl der Sprossen:

6

Anzahl der Elemente:

2

Tragfähigkeit:

150 kg

Mit Plattform:

ja

Plattformhöhe:

1360 mm

Mit Rädern:

ja

Mayora' Scala da lavoro di contenute dimensioni con ruote inattive in presa solo dopo il sollevamento della parte anteriore. Maniglie ripieghevoli per il sollevamento del lato di salita. Mancorrenti di sicurezza più 10 cm oltre la vaschetta superiore. Compassi in alluminio di grandi dimensioni a garantire stabilità e compattezza durante l'uso e lo spostamento.