FACAL SRL - FAFQM-5 SCALA ALLUMINO MAYORA - 5 GRADINI - QM-5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Sprossen - 5
Anzahl der Elemente - 2
Tragfähigkeit - 150 kg
Mit Plattform - ja
Plattformhöhe - 1120 mm
Packung
1 ST
EAN
8028406109525
Artikelnummer
FAFQM-5
Herstellernummer
QM-5
Hersteller
FAF
Anzahl der Sprossen:
5
Anzahl der Elemente:
2
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
ja
Plattformhöhe:
1120 mm
Mit Rädern:
ja
Mayora' Scala da lavoro di contenute dimensioni con ruote inattive in presa solo dopo il sollevamento della parte anteriore. Maniglie ripieghevoli per il sollevamento del lato di salita. Mancorrenti di sicurezza più 10 cm oltre la vaschetta superiore. Compassi in alluminio di grandi dimensioni a garantire stabilità e compattezza durante l'uso e lo spostamento.


