FACAL SRL - FAFPO-4M SGABELLO PLIO A QUATTRO GRADINI CON MANI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Doppeltritt - nein
Stehhöhe - 0.96 m
Zweiteilig - ja
Mit Plattform - ja
Packung
1 ST
EAN
8028406106975
Artikelnummer
FAFPO-4M
Herstellernummer
PO-4M
Hersteller
FAF
Werkstoff:
Aluminium
Doppeltritt:
nein
Stehhöhe:
0.96 m
Zweiteilig:
ja
Mit Plattform:
ja
PLIO, sgabello professionale pieghevole d’alluminio con ampia pedana fusa 32x46 cm. Gradini profondi 85 mm. Unica salita con comoda inclinazione a 68°.


