Startseite

FACAL SRL - FAFPO-2 SGABELLO PLIO A DUE GRADINI - PO-2

KopierenKopieren
FACAL SRL - FAFPO-2 SGABELLO PLIO A DUE GRADINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Doppeltritt - nein

  • Zweiteilig - ja

  • Stehhöhe - 0.52 m

  • Mit Plattform - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8028406106920

Artikelnummer

FAFPO-2

Herstellernummer

PO-2

Hersteller

FAF

Werkstoff:

Aluminium

Doppeltritt:

nein

Zweiteilig:

ja

Stehhöhe:

0.52 m

Mit Plattform:

ja

PLIO, sgabello professionale pieghevole d’alluminio con ampia pedana fusa 32x46 cm. Gradini profondi 85 mm. Unica salita con comoda inclinazione a 68°.