FACAL SRL - FAFMITO TRABATTELLO MITO STANDARD C/STABILIZZ.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Plattformhöhe - 2.49 m
Rollbar - ja
Werkstoff - Stahl
Max. Gesamthöhe - 3.9 m
Packung
1 ST
EAN
8028406090021
Artikelnummer
FAFMITO
Herstellernummer
MITO
Hersteller
FAF
Max. Plattformhöhe:
2.49 m
Rollbar:
ja
Werkstoff:
Stahl
Max. Gesamthöhe:
3.9 m
MITO è trabattello d’acciaio zincato in tubo Ø 35x1,5 mm conforme a D.Lgs. 81/2008. Dimensioni contenute e semplicità d’uso per interni industriali, negozi o vani scale con l’accessorio zoppo. Le saette diagonali sono unico corpo con le traverse orizzontali.