Startseite

FACAL SRL - FAFG300-3 EURO SCALA GENIA 3 RAMPE M.3,00 - G300-3

KopierenKopieren
FACAL SRL - FAFG300-3 EURO SCALA GENIA 3 RAMPE M.3,00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Mehrzweckleiter

  • Werkstoff - Aluminium

  • Anzahl der Sprossen - 27

  • Anzahl der Elemente - 3

  • Tragfähigkeit - 150 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

8028406101116

Artikelnummer

FAFG300-3

Herstellernummer

G300-3

Hersteller

FAF

Ausführung:

Mehrzweckleiter

Werkstoff:

Aluminium

Anzahl der Sprossen:

27

Anzahl der Elemente:

3

Tragfähigkeit:

150 kg

Mit Rädern:

nein

GENIA tutta in alluminio è scala Europea trasformabile a due oppure tre rampe. Punti di forza di questo prodotto sono gli elevati sviluppi utili ottenuti grazie a particolari accorgimenti produttivi oltre all’assoluto rapporto qualità/prezzo espresso. Pur molto contenuta nei costi è dotata di preziosi accessori che la rendono solida e particolarmente facile all’uso. Indicata sia ad utenza professionale con uso intensivo, che privata.