FACAL SRL - FAFF-4 SGABELLO FERMO A 3 GRADINI + PEDANA - F-4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Doppeltritt - nein
Zweiteilig - ja
Stehhöhe - 0.88 m
Mit Plattform - ja
Packung
1 ST
EAN
8028406106906
Artikelnummer
FAFF-4
Herstellernummer
F-4
Hersteller
FAF
Werkstoff:
Aluminium
Doppeltritt:
nein
Zweiteilig:
ja
Stehhöhe:
0.88 m
Mit Plattform:
ja
FERMO sgabello professionale pieghevole d’alluminio a salita singola con ampia pedana fusa 32x46 cm. Gradini profondi 85 mm. Comoda inclinazione a 68°.


