FACAL SRL - FAFESTRO EURO TRABATTELLO ESTRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Plattformhöhe - 0.85 m
Rollbar - ja
Werkstoff - Aluminium
Max. Gesamthöhe - 1.96 m
Packung
1 ST
EAN
8028406090137
Artikelnummer
FAFESTRO
Herstellernummer
ESTRO
Hersteller
FAF
Max. Plattformhöhe:
0.85 m
Rollbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Max. Gesamthöhe:
1.96 m
ESTRO è trabattello semiprofessionale d’alluminio facile e rapido da montare e smontare. Struttura di massima solidità larga solo 68 cm. Piano in alluminio con calpestio in multistrati di legno


