FACAL SRL - FAFDG8/7C EURO TRABATTELLO DOGE 80 M.12,64 - D.LGS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Plattformhöhe - 11.54 m
Rollbar - ja
Werkstoff - Aluminium
Max. Gesamthöhe - 12.64 m
Packung
1 ST
EAN
8028406003526
Artikelnummer
FAFDG8/7C
Herstellernummer
DG8/7C
Hersteller
FAF
Max. Plattformhöhe:
11.54 m
Rollbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Max. Gesamthöhe:
12.64 m
DOGE 80 è il grande Euro trabattello professionale d'alluminio con traversini quadri maggiorati 40x40 mm che collegano le ampie luci delle spalle senza bisogno di rinforzi aggiuntivi. Crocere in alluminio fuso e traverse laterali legano ogni alzata.


