Startseite

FACAL SRL - FAFDG8/6C EURO TRABATTELLO DOGE 80 M.11,14 - D.LGS

KopierenKopieren
FACAL SRL - FAFDG8/6C EURO TRABATTELLO DOGE 80 M.11,14 - D.LGS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Plattformhöhe - 10.04 m

  • Rollbar - ja

  • Werkstoff - Aluminium

  • Max. Gesamthöhe - 11.14 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8028406003519

Artikelnummer

FAFDG8/6C

Herstellernummer

DG8/6C

Hersteller

FAF

Max. Plattformhöhe:

10.04 m

Rollbar:

ja

Werkstoff:

Aluminium

Max. Gesamthöhe:

11.14 m

DOGE 80 è il grande Euro trabattello professionale d'alluminio con traversini quadri maggiorati 40x40 mm che collegano le ampie luci delle spalle senza bisogno di rinforzi aggiuntivi. Crocere in alluminio fuso e traverse laterali legano ogni alzata.