Startseite

FACAL SRL - FAFDG8/5C EURO TRABATTELLO DOGE 80 M.9,64 - D.LGS

KopierenKopieren
FACAL SRL - FAFDG8/5C EURO TRABATTELLO DOGE 80 M.9,64 - D.LGS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Plattformhöhe - 8.54 m

  • Rollbar - ja

  • Werkstoff - Aluminium

  • Max. Gesamthöhe - 9.64 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8028406003502

Artikelnummer

FAFDG8/5C

Herstellernummer

DG8/5C

Hersteller

FAF

Max. Plattformhöhe:

8.54 m

Rollbar:

ja

Werkstoff:

Aluminium

Max. Gesamthöhe:

9.64 m

DOGE 80 è il grande Euro trabattello professionale d'alluminio con traversini quadri maggiorati 40x40 mm che collegano le ampie luci delle spalle senza bisogno di rinforzi aggiuntivi. Crocere in alluminio fuso e traverse laterali legano ogni alzata.