FACAL SRL - FAFDG8/2C EURO TRABATTELLO DOGE 80 M. 5,14 - D.LGS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Plattformhöhe - 4.04 m
Rollbar - ja
Werkstoff - Aluminium
Max. Gesamthöhe - 5.14 m
Packung
1 ST
EAN
8028406003489
Artikelnummer
FAFDG8/2C
Herstellernummer
DG8/2C
Hersteller
FAF
Max. Plattformhöhe:
4.04 m
Rollbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Max. Gesamthöhe:
5.14 m
DOGE 80 è il grande Euro trabattello professionale d'alluminio con traversini quadri maggiorati 40x40 mm che collegano le ampie luci delle spalle senza bisogno di rinforzi aggiuntivi. Crocere in alluminio fuso e traverse laterali legano ogni alzata.


