FACAL SRL - FAFDG8/1C EURO TRABATTELLO DOGE 80 M. 3,64 - D.LGS - DG8/1C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Max. Plattformhöhe - 2.54 m
Max. Gesamthöhe - 3.64 m
Rollbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8028406003472
Artikelnummer
FAFDG8/1C
Herstellernummer
DG8/1C
Hersteller
FAF
Werkstoff:
Aluminium
Max. Plattformhöhe:
2.54 m
Max. Gesamthöhe:
3.64 m
Rollbar:
ja
DOGE 80 è il grande Euro trabattello professionale d'alluminio con traversini quadri maggiorati 40x40 mm che collegano le ampie luci delle spalle senza bisogno di rinforzi aggiuntivi. Crocere in alluminio fuso e traverse laterali legano ogni alzata.


