Startseite

FACAL SRL - FAFDG6/7CIT EURO TRABATTELLO DOGE 65 M.8,90-D.LGS81- - DG6/7CIT

KopierenKopieren
FACAL SRL - FAFDG6/7CIT EURO TRABATTELLO DOGE 65 M.8,90-D.LGS81-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Max. Plattformhöhe - 7.8 m

  • Max. Gesamthöhe - 8.9 m

  • Rollbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8028406104063

Artikelnummer

FAFDG6/7CIT

Herstellernummer

DG6/7CIT

Hersteller

FAF

Werkstoff:

Aluminium

Max. Plattformhöhe:

7.8 m

Max. Gesamthöhe:

8.9 m

Rollbar:

ja

DOGE 65 è trabattello professionale tutto in alluminio di rapido montaggio. Grande solidità e fermezza grazie alle traverse con crocere in alluminio fuso che squadrano e legano la struttura ad ogni alzata. Montanti 25x65 mm e piani in alluminio con calpestio in legno antiscivolo, idroresistente e melaminico .