Startseite

FACAL SRL - FAFDG6/5CIT EURO TRABATTELLO DOGE 65 M.7,10-D.LGS81-

KopierenKopieren
FACAL SRL - FAFDG6/5CIT EURO TRABATTELLO DOGE 65 M.7,10-D.LGS81-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Plattformhöhe - 6 m

  • Rollbar - ja

  • Werkstoff - Aluminium

  • Max. Gesamthöhe - 7.1 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8028406104049

Artikelnummer

FAFDG6/5CIT

Herstellernummer

DG6/5CIT

Hersteller

FAF

Max. Plattformhöhe:

6 m

Rollbar:

ja

Werkstoff:

Aluminium

Max. Gesamthöhe:

7.1 m

DOGE 65 è trabattello professionale tutto in alluminio di rapido montaggio. Grande solidità e fermezza grazie alle traverse con crocere in alluminio fuso che squadrano e legano la struttura ad ogni alzata. Montanti 25x65 mm e piani in alluminio con calpestio in legno antiscivolo, idroresistente e melaminico .