FACAL SRL - FAFDG6/2C EURO TRABATTELLO DOGE 65 M.4,10 - D.LGS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Plattformhöhe - 3 m
Rollbar - ja
Werkstoff - Aluminium
Max. Gesamthöhe - 4.1 m
Packung
1 ST
EAN
8028406090151
Artikelnummer
FAFDG6/2C
Herstellernummer
DG6/2C
Hersteller
FAF
Max. Plattformhöhe:
3 m
Rollbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Max. Gesamthöhe:
4.1 m
DOGE 65 è trabattello professionale tutto in alluminio di rapido montaggio. Grande solidità e fermezza grazie alle traverse con crocere in alluminio fuso che squadrano e legano la struttura ad ogni alzata. Montanti 25x65 mm e piani in alluminio con calpestio in legno antiscivolo, idroresistente e melaminico .


