Startseite

FACAL SRL - FAFD290-4 D290-4 EUROSCALA DAMA QUATTRO R. M. 2.90 - D290-4

KopierenKopieren
FACAL SRL - FAFD290-4 D290-4 EUROSCALA DAMA QUATTRO R. M. 2.90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Mehrzweckleiter

  • Werkstoff - Aluminium

  • Anzahl der Sprossen - 36

  • Anzahl der Elemente - 4

  • Tragfähigkeit - 150 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

8028406001133

Artikelnummer

FAFD290-4

Herstellernummer

D290-4

Hersteller

FAF

Ausführung:

Mehrzweckleiter

Werkstoff:

Aluminium

Anzahl der Sprossen:

36

Anzahl der Elemente:

4

Tragfähigkeit:

150 kg

Mit Plattform:

nein

Mit Rädern:

nein

DAMA trasformabile è una scala tutta in alluminio a due oppure a tre rampe, disponibile di serie anche a quattro rampe (D.Lgs. 81/2008 ). Montanti di grandi dimensioni che ne riducono al minimo le flessioni. I gradini a rombo 30x30 mm inclinati di 68°garantiscono l’appoggio in piano dei piedi ed il non affaticamento delle gambe. Indicata per uso professionale intensivo grazie anche ad accessori e componenti tutti in alluminio fuso ad elevato contenuto tecnico. L’estrema facilità di sfilo e di apertura a cavalletto sono condizioni che permettono l’uso di queste scale anche ad utenze private.